Rotules lisses INA GE8-DO, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE8-DO
Rubix :0269-1003753
Fabricant :0066482580000
EAN :4012802530773
ROTULE GE 8 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 8 DO INA


Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur8 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr7440 N
17,90 € HT
/ unité
21,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.