Rotules lisses INA GE30-UK, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-UK
Rubix :0269-1003664
Fabricant :0066501390000
EAN :4012802531787
ROTULE GE 30 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 30 UK INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr65900 N
54,89 € HT
/ unité
65,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.