Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA31A2, Diamètre métrique: M30 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONLARGA31A2
Rubix :U600-8280701
Fabricant :679720310
EAN :4043377145550
ROND DENTEE 31 DIN 6797 A INOX A2 679720310
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur31 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 31 DIN 6797 A INOX A2 679720310


Rondelles éventail, forme A A2 6X31X0,4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur6 mm
Normedin 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriquem30
Epaisseur0,4 mm
Catégorie de qualitéa2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,66 HT
/ 100 unités
54,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

31 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

6 mm

Type

Diamètre métrique

m30
Sélectionner les références (88)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.