Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA15A4, Diamètre métrique: M14 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA15A4
Rubix :U600-8280722
Fabricant :679740150
EAN :4043377403926
ROND DENTEE 15 DIN 6797 A INOX A4 679740150
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 15 DIN 6797 A INOX A4 679740150


Rondelles éventail, forme A A4 24X15X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur24 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM14
Epaisseur1 mm
Catégorie de qualitéA4
71,55 HT
/ 500 unités
85,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

15 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

24 mm

Type

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.