Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ21A4, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONAZJ21A4
Rubix :U600-8281390
Fabricant :67984210
EAN :4043377146687
ROND EVENT 21 DIN 6798 J INOX A4 67984210
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur21 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 21 DIN 6798 J INOX A4 67984210


Rondelles éventail, forme J A4 33X21X4,2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur21 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur33 mm
Normedin 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriquem20
Epaisseur4,2 mm
Catégorie de qualitéa4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,80 HT
/ 200 unités
94,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

21 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

33 mm

Type

Diamètre métrique

m20
Sélectionner les références (105)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.