Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM6A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM6A4
Rubix :U600-8281145
Fabricant :2551146 14
EAN :4043377337122


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 6 NFE 25-511 M INOX A4 2551146 14
Rondelles de contact AFNOR forme M A4 14X6X1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Norme | nfe 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | m6 |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Catégorie de qualité | a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,70 € HT
/ 1 000 unités
140,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
14 mm
Type
Diamètre métrique
m6