Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA17A4, Diamètre métrique: M17 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONLARGA17A4
Rubix :U600-8280720
Fabricant :679740170
EAN :4043377403933
ROND DENTEE 17 DIN 6797 A INOX A4 679740170
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 17 DIN 6797 A INOX A4 679740170


Rondelles éventail, forme A A4 26X17X1,2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur26 mm
Normedin 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriquem17
Epaisseur1,2 mm
Catégorie de qualitéa4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,35 HT
/ 500 unités
96,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

17 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

26 mm

Type

Diamètre métrique

m17
Sélectionner les références (88)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.