Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV5,3A4, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZV5,3A4
Rubix :U600-8281354
Fabricant :67984153
EAN :4043377404244


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 9,8 mm |
Détails articles : ROND EVENT 5,3 DIN 6798 V INOX A4 67984153
Rondelles éventail, forme V A4 9,8X5,3X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 9,8 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme v |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 0 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € HT
/ 1 000 unités
186,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
9,8 mm
Type
Diamètre métrique
M5