Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA4,3A2, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA4,3A2
Rubix :U600-8280699
Fabricant :67972043
EAN :4043377145581
ROND DENTEE 4,3 DIN 6797 A INOX A2 67972043

Résumé technique

Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 4,3 DIN 6797 A INOX A2 67972043


Rondelles éventail, forme A A2 8X4,3X0,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur8 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM4
Epaisseur0,5 mm
Catégorie de qualitéA2
17,50 € HT
/ 1 000 unités
21,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

4,3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

8 mm

Type

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.