Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAR14A2, Diamètre métrique: M14 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAR14A2
Rubix :U600-8281142
Fabricant :25511214 30
EAN :4043377140760


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 14 NFE 25-511 R INOX A2 25511214 30
Rondelles de contact AFNOR A2 30X14X2,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor |
| Diamètre métrique | M14 |
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,63 € HT
/ 250 unités
153,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
30 mm
Type
Diamètre métrique
M14