Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA13A4, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA13A4
Rubix :U600-8280724
Fabricant :679740130
EAN :4043377403919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 13 DIN 6797 A INOX A4 679740130
Rondelles éventail, forme A A4 20,5X13X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M12 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 € HT
/ 500 unités
81,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20,5 mm
Type
Diamètre métrique
M12