Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM4A4, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM4A4
Rubix :U600-8281149
Fabricant :2551144 10
EAN :4043377337108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 4 NFE 25-511 M INOX A4 2551144 10
Rondelles de contact AFNOR forme M A4 10X4X0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M4 |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,20 € HT
/ 2 000 unités
131,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
10 mm
Type
Diamètre métrique
M4