Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA23A4, Diamètre métrique: M22 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA23A4
Rubix :U600-8280708
Fabricant :679740230
EAN :4043377403964


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 23 DIN 6797 A INOX A4 679740230
Rondelles éventail, forme A A4 5,5X23X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M22 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,74 € HT
/ 200 unités
112,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
23 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
5,5 mm
Type
Diamètre métrique
M22