Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA23A4, Diamètre métrique: M22 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZA23A4
Rubix :U600-8281429
Fabricant :679840230
EAN :4043377146489


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Détails articles : ROND EVENT 23 DIN 6798 A INOX A4 679840230
Rondelles éventail, forme A A4 36X23X4,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M22 |
| Epaisseur | 4,5 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,00 € HT
/ 200 unités
117,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
23 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
36 mm
Type
Diamètre métrique
M22