Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA5,3A4, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA5,3A4
Rubix :U600-8280694
Fabricant :67974053
EAN :4043377403858


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 5,3 DIN 6797 A INOX A4 67974053
Rondelles éventail, forme A A4 10X5,3X0,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ 1 000 unités
39,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
10 mm
Type
Diamètre métrique
M5