Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV13A4, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZV13A4
Rubix :U600-8281362
Fabricant :679841130
EAN :4043377404282
ROND EVENT 13 DIN 6798 V INOX A4 679841130
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 13 DIN 6798 V INOX A4 679841130


Rondelles éventail, forme V A4 23X13X0
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur23 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme v
Diamètre métriqueM12
Epaisseur0 mm
Catégorie de qualitéA4
204,50 € HT
/ 500 unités
245,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

23 mm

Type

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.