Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAS12A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAS12A2
Rubix :U600-8281134
Fabricant :25511212 24
EAN :4043377357496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 12 NFE 25-511 S INOX A2 25511212 24
Rondelles de contact AFNOR forme S A2 24X12X1,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme s |
| Diamètre métrique | M12 |
| Epaisseur | 1,8 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,25 € HT
/ 500 unités
168,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
24 mm
Type
Diamètre métrique
M12