Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ4,3A2, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ4,3A2
Rubix :U600-8281379
Fabricant :6798243
EAN :4043377146342
ROND EVENT 4,3 DIN 6798 J INOX A2 6798243

Résumé technique

Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 4,3 DIN 6798 J INOX A2 6798243


Rondelles éventail, forme J A2 8X4,3X1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur8 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM4
Epaisseur1,5 mm
Catégorie de qualitéA2
18,20 € HT
/ 1 000 unités
21,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

4,3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

8 mm

Type

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.