Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA3,7A2, Diamètre métrique: M3,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA3,7A2
Rubix :U600-8280703
Fabricant :67972037
EAN :4043377145574
ROND DENTEE 3,7 DIN 6797 A INOX A2 67972037
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 3,7 DIN 6797 A INOX A2 67972037


Rondelles éventail, forme A A2 48X3,7X1,6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur48 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM3,5
Epaisseur1,6 mm
Catégorie de qualitéA2
18,40 HT
/ 1 000 unités
22,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,7 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

48 mm

Type

Diamètre métrique

M3,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.