Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGJ31A4, Diamètre métrique: M30 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGJ31A4
Rubix :U600-8280658
Fabricant :67974310
EAN :4043377404213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 31 DIN 6797 J INOX A4 67974310
Rondelles éventail, forme J A4 48X31X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M30 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,25 € HT
/ 100 unités
103,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
31 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
48 mm
Type
Diamètre métrique
M30