Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM8A2, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM8A2
Rubix :U600-8281144
Fabricant :2551128 18
EAN :4043377140838


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 8 NFE 25-511 M INOX A2 2551128 18
Rondelles de contact AFNOR forme M A2 18X8X1,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 1,4 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,50 € HT
/ 1 000 unités
196,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Type
Diamètre métrique
M8