Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGJ5,1A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGJ5,1A2
Rubix :U600-8280655
Fabricant :6797251
EAN :4043377145826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,1 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 5,1 DIN 6797 J INOX A2 6797251
Rondelles éventail, forme J A2 9X5,1X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,1 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € HT
/ 1 000 unités
22,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
5,1 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
9 mm
Type
Diamètre métrique
M5