Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L5,3A2, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L5,3A2
Rubix :U600-8281637
Fabricant :0093253
EAN :4043377012906


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.5,3 DIN 93 INOX A2 0093253
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 17X5,3X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,35 € HT
/ 500 unités
70,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,3 mm
Diamètre extérieur
17 mm