Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI78A0832, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI78A0832
Rubix :U600-8295514
Fabricant :0472278
EAN :4043377410832


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 78 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.78 DIN 472 INOX 1.4122 - RENFORCE
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 78X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 78 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | din 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,69 € HT
/ 10 unités
167,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre extérieur
78 mm