Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE9A2360, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRE9A2360
Rubix :U600-8295706
Fabricant :047145329
EAN :4043377362360
CIRCLIP EXT D.9 DIN 471 INOX 1.4532 - RENFORCE +
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur8,4 mm
Diamètre extérieur9 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.9 DIN 471 INOX 1.4532 - RENFORCE +


Anneaux d'arrêt pour arbres A1 9X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Diamètre extérieur9 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour arbres
NormeDIN 471
188,85 HT
/ 100 unités
226,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8,4 mm

Diamètre extérieur

9 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.