Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI47A0466, Diamètre intérieur: 47 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI47A0466
Rubix :U600-8295540
Fabricant :0472247
EAN :4043377040466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.47 DIN 472 INOX 1.4122 - RENFORCE
Circlips pour trous A1 47X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Type | 0,61 |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,25 € HT
/ 25 unités
119,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
50,5 mm