Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI120A0107, Diamètre intérieur: 120 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI120A0107
Rubix :U600-8295682
Fabricant :04722120
EAN :4043377040107


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.120 A1 DIN 472 INOX A1
Circlips pour trous A1 120X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
950,85 € HT
/ 10 unités
1 141,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
127 mm