Anneau de retenue et anneau à ressort Festo DIN 472-16X1, Diamètre intérieur: 16 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DIN 472-16X1
Rubix :0326-2556906
Fabricant :204468
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17,3 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP DIN 472-16X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17,3 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,57 € HT
/ unité
1,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours