Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600097, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600097
Rubix :0427-8118746



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.148 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 148 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,70 € HT
/ unité
21,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
67,5 mm
Diamètre extérieur
148 mm
