Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600168, Matériau/finition: Acier inoxydable
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600168
Rubix :0427-8188120




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 52 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 52 POUR AXES SELON DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 52 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € HT
/ unité
39,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
Diamètre intérieur
89,5 mm
Diamètre extérieur
52 mm