Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L13A2, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93

Rondelles d'arrêt avec 1 languette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON1L13A2
Rubix :U600-8281663
Fabricant :00932130
EAN :4043377012777
ROND ARRET 1 LANG.13 DIN 93 INOX A2 00932130

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.13 DIN 93 INOX A2 00932130


Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 30X13X1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1 mm
Typerondelles d'arrêt avec 1 languette
NormeDIN 93
147,75 € HT
/ 500 unités
177,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Diamètre extérieur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.