Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L8,4A4, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L8,4A4
Rubix :U600-8281632
Fabricant :0093484
EAN :4043377013095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.8,4 DIN 93 INOX A4 0093484
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 22X8,4X0,75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,60 € HT
/ 500 unités
151,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Diamètre extérieur
22 mm