Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600059, Diamètre intérieur: 67.5 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600059
Rubix :0427-8118722




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 67,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 72 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 67,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € HT
/ unité
12,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
67,5 mm
Diamètre extérieur
72 mm