Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600092, Diamètre intérieur: 135 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600092
Rubix :0427-8118741




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 138 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.138 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 138 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 € HT
/ unité
20,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
138 mm