Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705275, Diamètre intérieur: 75 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :0705275
Rubix :U600-8297369
Fabricant :0705275
EAN :4043377249036
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D75 ET 1 VIS ISO4027

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D75 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 75X

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur22 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 5x8
NormeDIN 705 / ISO 4027
340,27 € HT
/ 5 unités
408,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

75 mm

Diamètre extérieur

110 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.