Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431045, Diamètre intérieur: 45 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431045
Rubix :U600-8296138
Fabricant :9926431045
EAN :4043377390660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D45 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 45X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,08 € HT
/ 50 unités
115,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
48,8 mm