Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600087, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600087
Rubix :0427-8118736



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.128 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 128 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,29 € HT
/ unité
18,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
128 mm
