Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSL16,6X8,7A4, Diamètre intérieur: 8.7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSL16,6X8,7A4
Rubix :U600-8280892
Fabricant :921148
EAN :4043377339973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 16,6X8,7 INOX A4 921148
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges A4 16,6X8,7X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons, larges |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 530,66 € HT
/ 200 unités
1 836,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours