Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ24A2/25, Diamètre intérieur: 24 mm | Diamètre extérieur: 45 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ24A2/25
Rubix :U600-8280320
Fabricant :255142Z24
EAN :4043377358592


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A2 Z24 25X45X4 INOX A2
Rondelles AFNOR forme Z A2 45X24X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Norme | nfe 25514 |
| Diamètre métrique | m24 |
| Taille | z |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € HT
/ 25 unités
36,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
24 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
45 mm
Diamètre métrique
m24