Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM10A4, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: DIN 1440
Rondelles pour goujon, moyennes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJM10A4
Rubix :U600-8270109
Fabricant :1440410
EAN :4043377134356


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON M 10 DIN 1440 INOX A4 1440410
Rondelles pour goujon, moyennes A4 20X10X2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | DIN 1440 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,64 € HT
/ 200 unités
129,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre métrique
M10