Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJG14A4, Diamètre intérieur: 14 mm | Diamètre extérieur: 25 mm | Norme: DIN 1441
Rondelles pour goujon, grossières
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJG14A4
Rubix :U600-8280760
Fabricant :1441414
EAN :4043377134820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON G 14 DIN 1441 INOX A4 1441414
Rondelles pour goujon, grossières A4 25X14X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Norme | DIN 1441 |
| Diamètre métrique | M14 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,85 € HT
/ 100 unités
285,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre métrique
M14