Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONMU24A4/50, Diamètre intérieur: 24 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONMU24A4/50
Rubix :U600-8306467
Fabricant :255144M24
EAN :4043377141606


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 M24 25X50X4 INOX A4
Rondelles AFNOR forme M A4 50X24X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | nfe 25514 |
| Diamètre métrique | m24 |
| Taille | m |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,38 € HT
/ 50 unités
163,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
24 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre métrique
m24