Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU16A2ISO, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: ISO 7093
Rondelles plates, Large, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU16A2ISO
Rubix :U600-8280600
Fabricant :7093216
EAN :4043377309419


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND PLAT LARGE 50X16 INOX A2 7093216
Rondelles plates, Large, 200 HV A2 50X16X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | ISO 7093 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,85 € HT
/ 100 unités
211,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre métrique
M16