Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ3A4ISO, Diamètre intérieur: 3 mm | Diamètre extérieur: 7 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles plates, série normale, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ3A4ISO
Rubix :U600-8280295
Fabricant :708943
EAN :4043377308856


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
Détails articles : ROND PLAT 3 ISO 7089 INOX A4 708943
Rondelle plate sans chanfrein, rangée normale
Rondelles plates, série normale, 200 HV A4 7X3X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Norme | ISO 7089 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € HT
/ 1 000 unités
27,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
7 mm
Diamètre métrique
M3