Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPLU3,7A4, Diamètre intérieur: 3.7 mm | Diamètre extérieur: 11 mm | Norme: DIN 9021
Rondelle plate large
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONPLU3,7A4
Rubix :U600-8280487
Fabricant :9021437
EAN :4043377198297


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
Détails articles : ROND PLAT L D.3,7 DIN 9021 INOX A4 9021437
Rondelle plate large A4 11X3,7X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Norme | din 9021 |
| Diamètre métrique | m3,5 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,80 € HT
/ 1 000 unités
44,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,7 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
11 mm
Norme
Diamètre métrique
m3,5