Roulement à billes miniature Zen 605-2Z, Diamètre extérieur : 14 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
RLT MINIATURE 605-2Z-ZEN
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :605-2Z
Rubix :8205-1438288

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 605 2 FLASQUES IMPORT 5X14X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Cage | acier |
| Série | miniaturemetric |
| Vitesse limite | 40000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 507 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1329 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,76 € HT
/ unité
2,11 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence