Réducteur pour cliquet Expert E041502, Carré d'entrée: 1/2 '' | Carré de sortie: 3/4 ''

Réducteur Impact 3/4" - 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Expert :E041502
Rubix :G518-5180135
EAN :3258950415024
ADAPTATEUR IMPACT 3/4 -DOUILL1/2 (UC1)
Résumé technique
Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/4 ''
Documents

Détails articles : ADAPTATEUR IMPACT 3/4 -DOUILL1/2 (UC1)


- ISO 1174-2
- Spécialement étudié pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité utilisez les adaptateurs Impact avec les bagues et goupilles adaptées.

caractéristiques:
EAN: 3258950415024
d1 [mm]: 44
d2 [mm]: 12.58
L [mm]: 56
Conditionnement: 1
[g]: 350

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie3/4 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,05 HT
/ unité
72,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h