Réducteur pour cliquet Gedore KB 2132, Carré d'entrée: 1 '' | Carré de sortie: 3/4 ''

Réducteur KB 2132

Voir les informations techniques

Références

Gedore :KB 2132
Rubix :8965-5441464
Fabricant :6657460
EAN :4010886665749
REDUCTEUR 1 A 3/4 KB 2132

Résumé technique

Carré d'entrée1 ''
Carré de sortie3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR 1 A 3/4 KB 2132


Conçu pour les applications de serrage et de desserrage avec outils à choc, le réducteur KB 2132 de Gedore assure la liaison entre un entraînement carré de 1" et un accessoire de 3/4". Sa construction robuste et son dispositif de verrouillage contribuent à la sécurité de l’assemblage lors des opérations sous charge.

Caractéristiques :
Ce réducteur est destiné à l’adaptation des entraînements carrés sur les clés à choc et autres outils à choc. Il permet de raccorder un outil équipé d’un carré conducteur de 1" à des accessoires dotés d’un carré de 3/4", sans modifier l’équipement principal.

Le carré d'entrée comporte une gorge de retenue ainsi qu’un perçage prévu pour l’installation d’une goupille et d’un jonc de sécurité. Ce dispositif contribue au maintien de l’accessoire pendant les opérations de serrage ou de desserrage soumises à des chocs répétés. Fabriqué en acier spécial Gedore, l’ensemble reçoit une finition manganophosphatée, un traitement de surface destiné à favoriser la tenue du film lubrifiant et à réduire les risques de corrosion.

Spécifications :
• Type : réducteur pour clé à choc et outil à choc
• Matériau : acier spécial 
• Surface : manganophosphatée
• Longueur totale : 75 mm
• Poids : 0,661 kg
• Carré femelle : 1" (25,0 mm)
• Carré mâle : 3/4" (20 mm)
• Système de retenue : jonc de sécurité et goupille

Normes :
• DIN 3121 - Assemblages à carré conducteur pour outils de manœuvre à commande manuelle et mécanique - Formes F et H : norme définissant les dimensions et caractéristiques des carrés d’entraînement et de leurs dispositifs de liaison
• ISO 1174-2 - Assemblages à carré conducteur pour outils de manœuvre - Partie 2 - Carrés conducteurs pour outils à machine : norme spécifiant les dimensions des carrés d’entraînement utilisés avec les outils motorisés et leurs accessoires compatibles

Points forts

• Compatible avec les applications de serrage et desserrage utilisant des outils à choc
• Sécurise l’assemblage grâce au système de retenue par goupille et jonc
• Construction en acier spécial adaptée à la transmission du couple
• Finition manganophosphatée limitant les frottements et la corrosion

Applications

Le KB 2132 intervient dans tous les contextes où un outil à choc 1" doit actionner un accessoire calibré en 3/4" : serrage ou desserrage de boulonnerie industrielle, assemblage de structures métalliques, maintenance sur équipements lourds. Il est adapté aux travaux en atelier de production comme aux interventions sur site, notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la construction mécanique, de l'énergie et de la maintenance industrielle générale. Les applications soumises à des chocs répétés (lignes d'assemblage, postes de vissage) tirent particulièrement parti du système de sécurité intégré.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1 ''
Carré de sortie3/4 ''
Taille d’entraînement1
Modèlekb 2132
59,27 HT
/ unité
71,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours