Réducteur pour cliquet Expert E117365, Carré d'entrée: 3/8 '' | Carré de sortie: 1/4 ''
Réducteur 3/8" - 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E117365
Rubix :5511-5160604
EAN :3258951173657
Documents
Détails articles : REDUCTEUR 3/8'' A 1/4'' (UC1)
- ISO 3316 - DIN 3123 - ISO 1174-1
- Finition : chrome brillant.
- Acier au chrome vanadium.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951173657
d1 [mm]: 17
L [mm]: 25,40
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 20
- Finition : chrome brillant.
- Acier au chrome vanadium.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951173657
d1 [mm]: 17
L [mm]: 25,40
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 20
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entrée | 3/8 '' |
|---|---|
| Carré de sortie | 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 € HT
/ unité
13,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h