Réducteur pour cliquet Facom NK.230A, Carré d'entrée: 3/4 '' | Carré de sortie: 1 ''

Réducteur impact 3/4" à 1/2"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NK.230A
Rubix :0139-5007567
EAN :3148516580054
REDUCTEUR 3/4 A 1/2 NK.230A

Résumé technique

Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1 ''

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 3/4 A 1/2 NK.230A


Pour optimiser la polyvalence des outils pneumatiques et électriques, le réducteur Facom NK.230A convertit instantanément une entrée 3/4" en une sortie 1/2". Idéal pour les professionnels, ce réducteur garanti à vie est durable et compatible avec les visseuses à chocs.

Caractéristiques :
Le réducteur clé à chocs Facom NK.230A se distingue par sa conception ultra-résistante, spécialement étudiée pour résister aux chocs répétés et aux contraintes mécaniques des applications industrielles. Son mécanisme de conversion précis permet une transmission optimale du couple, éliminant les risques de glissement ou d’usure prématurée, même sous des charges élevées. La finition phosphatée protège efficacement contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil dans les milieux humides ou agressifs. Compact et ergonomique, ce réducteur s’intègre parfaitement aux configurations existantes, réduisant les temps d’arrêt grâce à son montage/démontage rapide. Son design sans jeu garantit une connexion stable entre la clé à chocs et l’accessoire, assurant une précision constante lors des serrages ou desserrages. Parfaitement adapté aux PME industrielles, il répond aux besoins des mécaniciens, assembleurs, et techniciens de maintenance recherchant fiabilité et polyvalence sans investir dans de nouveaux équipements.

Spécifications :
- Référence produit : NK.230A.
- Type : réducteur impact pour clé à chocs.
- Entrée : carré femelle 3/4" (19,05 mm).
- Sortie : carré mâle 1/2" (12,7 mm).
- Diamètre extérieur : 44 mm.
- Longueur totale : 54 mm.
- Poids net : 210 g.
- Matériau : acier haute résistance traité thermiquement.
- Finition : revêtement phosphate anti-corrosion.
- Compatibilité : toutes visseuses à chocs standard (pneumatiques/électriques).
- Accessoires recommandés : bagues et goupilles adaptées.

Normes :
- ASME B107.2 : ce réducteur respecte les exigences de l’American Society of Mechanical Engineers pour les outils manuels, garantissant une conception sécurisée et des performances conformes aux standards internationaux.
- Garantie à vie Facom : couvert par la garantie échange à vie, ce produit bénéficie d’un engagement exceptionnel du fabricant, attestant de sa qualité irréprochable et de sa durabilité dans le temps.

Points forts

- Polyvalence : transforme instantanément les outils 3/4" en 1/2", élargissant la gamme d’accessoires utilisables sans achat supplémentaire.
- Durabilité : l’acier traité et la finition phosphatée résistent à l’usure, la corrosion, et les chocs répétés, même en usage intensif.
- Précision et sécurité : conception sans jeu pour une transmission du couple optimale, réduisant les risques de glissement ou de casse pendant les opérations.
- Économie de temps : montage/démontage rapide et intuitif, idéal pour les interventions urgentes ou les rotations fréquentes d’outils.
- Investissement pérenne : garantie à vie incluse, éliminant tout risque financier lié à l’usure ou aux défauts de fabrication.

Applications

- Maintenance industrielle : idéal pour les techniciens intervenant sur des machines nécessitant des serrages précis avec des accessoires de tailles variables (ex : changement de roulements, assemblage de structures métalliques).
- Construction automobile : utilisé en garages et concessions pour adapter les clés à chocs aux écrous de roues, suspensions, ou composants moteur de différents diamètres.
- Énergie et pétrochimie : parfait pour les interventions sur pipelines, vannes, ou équipements sous pression, où la robustesse et la fiabilité des outils sont non négociables.
- Aérospatial et défense : compatible avec les normes strictes de ces secteurs, il permet de manipuler des fixations critiques sans risque de contamination ou de défaillance.
- BTP et infrastructures : facilite le travail sur échafaudages, charpentes métalliques, ou équipements lourds, en s’adaptant aux contraintes des environnements extérieurs.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1 ''
44,63 € HT
/ unité
53,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h